曜日別特売
MS159MC モーターセット動噴 丸山製作所 78176808

モーターセット動噴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78176808
品番
MS159MC
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

使用場所を問わない100Ⅴ仕様
丸山独自の強制平弁機構
扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁

質量(kg)
30.1
モーター出力(kW)
0.75/100V
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
3.5{35}
給水量(L/分)
50Hz:7.7 60Hz:9.4
電源コード
2.0mm2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
570×450×365
アンペア
50Hz:10.5 60Hz:12.0(A)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする