曜日別特売

オムツ交換車 FK-350シリーズ

オムツ交換車 FK-350シリーズ - ノーブランド

ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。
音の静かなキャスターを使用しています。

材質
天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ゴミ箱(2個付き):400×232×368
質量(kg)
15
容量(L)
ゴミ箱(2個付き):各26.5
キャスター(mm)
Φ100(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×500×910
アズワン品番
8-9199-02
バスケット(mm)
175×480×357
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182575FK-350GR
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする