ノーブランド
オムツ交換車 FK-350シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78182575
品番
FK-350GR
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。
音の静かなキャスターを使用しています。
FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。
材質
天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ゴミ箱(2個付き):400×232×368
質量(kg)
15
容量(L)
ゴミ箱(2個付き):各26.5
キャスター(mm)
Φ100(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×500×910
アズワン品番
8-9199-02
バスケット(mm)
175×480×357