丸山製作所
セット動噴
軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)
質量(kg)
35
種類
エンジン
定格出力(kW)
3.4{4.7}{PS}
燃料タンク容量(L)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0{50}
給水量(L/分)
30
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
548×525×410
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78183388
MS419EA-LS
¥
364,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください