曜日別特売
MS419EA-LS セット動噴 丸山製作所 78183388

セット動噴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78183388
品番
MS419EA-LS
参考基準価格(税別)¥364,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)

質量(kg)
35
種類
エンジン
定格出力(kW)
3.4{4.7}{PS}
燃料タンク容量(L)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
5.0{50}
給水量(L/分)
30
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
548×525×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする