※使用例 写真はカーキを着用
ヤマショウ
ショートアームカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
カーキ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
78192811
品番
YCA-029KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ちょこっと作業にサッと使える。撥水加工
用途
水仕事、ガーデニング、農作業等
色
カーキ
材質
表/ナイロン100%、裏/アルミコーティング
サイズ(cm)
フリー/長さ約14
機能
撥水加工
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがあります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利なもので引っかけないでください。
※回転する機械など、巻き込まれる恐れがある付近での作業はおやめください。
※火気には近づけないでください。