メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J

メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J - スケッチャーズ

非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。
感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413規格により検査済み。

色
ぺブル/ブラック
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
カーボンナノトゥ
内容量
1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820008200240J27
¥16,900
¥18,590(税込)
当日出荷
80820078200240J26
¥16,900
¥18,590(税込)
当日出荷
80820218200240J25.5
¥16,900
¥18,590(税込)
当日出荷
80820261200240J27.5
¥16,900
¥18,590(税込)
当日出荷
80820480200240J28
¥16,900
¥18,590(税込)
当日出荷
80820699200240J25
¥16,900
¥18,590(税込)
当日出荷
80820735200240J26.5
¥16,900
¥18,590(税込)
当日出荷
80820157200240J28.5
¥16,900
¥18,590(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820236200240J30
¥16,900
¥18,590(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820279200240J29
¥16,900
¥18,590(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820647200240J29.5
¥16,900
¥18,590(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする