303 オートプロテクタント

303 オートプロテクタント - 303Products303 オートプロテクタント - 303Products303 オートプロテクタント - 303Products

303(R) オートプロテクタント はもともと航空宇宙産業用に開発されたもので、ダッシュボード、フロントガラスのワイパーブレード、タイヤなど、自動車のあらゆるゴム、ビニール、プラスチックの表面に強力なUVカットをほどこし、 業界最高水準の紫外線防止剤を配合しており、日光による色あせ、ひび割れ、硬化を強力に防ぎます。
水性処方(ウォーターベース): オイルやシリコンを一切含まないため、ベタつかず、ホコリを寄せ付けません。
自然な仕上がり: ギラついた不自然な光沢ではなく、新品時のような落ち着いた「マット~セミグロス」な質感に仕上がります。

使用方法
清掃: 施工する表面の汚れを落とし、乾いた状態にします。
直射日光を避けて303(R) オートプロテクタントを塗布してください。
塗布: 直接スプレーするか、清潔なマイクロファイバークロスに液剤を含ませて拭き上げます。
拭き取り: 塗布後、乾いた別のきれいな布で完全に空拭きをして仕上げます。
※この「空拭き」の工程が、ムラを防ぎ保護層を定着させるために非常に重要です。
縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多
すぎたので濡れたタオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。
用途
自動車のダッシュボード、タイヤ、未塗装樹脂の保護。
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※滑りやすい場所には厳禁: 表面が滑らかになるため、ステアリングホイール(ハンドル)、ペダル類、シフトノブ、シートの座面、スエードなどの未仕上げレザー、布地(キャンバス)、床材、透明プラ スチック、メーターパネル、ヘッドライトなど、操作や安全に関わる部分には使用しないでください。
※ガラスへの付着: ガラスに付着すると視界不良の原因となるため、窓付近を施工する際はクロスにスプレーしてから塗布することをお勧めします。
※本製品は自然乾燥しません。乾いた布で軽くバフがけすると、密着性、
※撥水性、持続性が高まります。UVカット効果を最大限にするため、3~5週間おきに塗布してください。
※完全乾燥: 施工後、雨や水に濡れる前に完全に乾燥させてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7820304030382
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする