30382 303 オートプロテクタント 303Products 78203040

商品画像

30382 303 オートプロテクタント 303Products 78203040
30382 303 オートプロテクタント 303Products 78203040
30382 303 オートプロテクタント 303Products 78203040

303 オートプロテクタント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78203040
品番
30382
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

303(R) オートプロテクタント はもともと航空宇宙産業用に開発されたもので、ダッシュボード、フロントガラスのワイパーブレード、タイヤなど、自動車のあらゆるゴム、ビニール、プラスチックの表面に強力なUVカットをほどこし、 業界最高水準の紫外線防止剤を配合しており、日光による色あせ、ひび割れ、硬化を強力に防ぎます。
水性処方(ウォーターベース): オイルやシリコンを一切含まないため、ベタつかず、ホコリを寄せ付けません。
自然な仕上がり: ギラついた不自然な光沢ではなく、新品時のような落ち着いた「マット~セミグロス」な質感に仕上がります。
(施工アドバイス)
タイヤへの使用: タイヤに施工すると、油性ワックスのような不自然なテカリではなく、新品タイヤのような上品な黒さが長持ちします。
重ね塗りの効果: 定期的に(3~5週間おき)施工を繰り返すことで、UVプロテクション効果がさらに高まります。
エンジンルームの保護: 洗浄後のエンジンルーム内にある樹脂ホースやプラスチックカバーに使用すると、熱による劣化を防ぎ、見た目も美しく維持できます。

用途
自動車のダッシュボード、タイヤ、未塗装樹脂の保護。
(利点)
多用途性: ビニール、合成皮革(PU/PVC)、ゴム、プラスチック、カーボンファイバーなど、車内外のあらゆる非塗装パーツに使用可能です。
静電気防止: 施工後は静電気の発生を抑え、ダッシュボードなどにホコリが溜まりにくくなるため、清掃の頻度を減らせます。
安全性: 溶剤や石油系成分を含まないため、ゴムの劣化を早める心配がなく、長期間の使用でも素材を傷めません。
使用方法
清掃: 施工する表面の汚れを落とし、乾いた状態にします。
直射日光を避けて303(R) オートプロテクタントを塗布してください。
塗布: 直接スプレーするか、清潔なマイクロファイバークロスに液剤を含ませて拭き上げます。
拭き取り: 塗布後、乾いた別のきれいな布で完全に空拭きをして仕上げます。
※この「空拭き」の工程が、ムラを防ぎ保護層を定着させるために非常に重要です。
縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多
すぎたので濡れたタオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。
危険物の類別
非危険物
注意
※滑りやすい場所には厳禁: 表面が滑らかになるため、ステアリングホイール(ハンドル)、ペダル類、シフトノブ、シートの座面、スエードなどの未仕上げレザー、布地(キャンバス)、床材、透明プラ スチック、メーターパネル、ヘッドライトなど、操作や安全に関わる部分には使用しないでください。
※ガラスへの付着: ガラスに付着すると視界不良の原因となるため、窓付近を施工する際はクロスにスプレーしてから塗布することをお勧めします。
※本製品は自然乾燥しません。乾いた布で軽くバフがけすると、密着性、
※撥水性、持続性が高まります。UVカット効果を最大限にするため、3~5週間おきに塗布してください。
※完全乾燥: 施工後、雨や水に濡れる前に完全に乾燥させてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする