アルミ製オムツ交換車 本体
静音キャスターですので、静かに移動できます。
カゴは両面から引き出すことができます。
サイドポケットは手袋等を入れるのに便利です。
- 付属品
- ごみ箱(25.0L)×2個、カゴ(PP製)×3個、サイドポケット×1個(有効内寸法:315×150×85mm)
- 仕様
- 本体
- 材質
- アルミニウム(メラミン焼付け塗装)
- 寸法(mm)
- 820×490×910
- 質量(kg)
- 14
- キャスター(mm)
- Φ125(静音タイプ・ストッパーなし)
- 天板寸法(mm)
- 750×450
- アズワン品番
- 7-4751-01
- 内容量
- 1台
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ


























