曜日別特売
- アルミ製オムツ交換車 本体 ナビス(アズワン) 78204117

- アルミ製オムツ交換車 本体 ナビス(アズワン) 78204117
- アルミ製オムツ交換車 本体 ナビス(アズワン) 78204117

アルミ製オムツ交換車 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78204117
品番
-
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

静音キャスターですので、静かに移動できます。
カゴは両面から引き出すことができます。
サイドポケットは手袋等を入れるのに便利です。

付属品
ごみ箱(25.0L)×2個、カゴ(PP製)×3個、サイドポケット×1個(有効内寸法:315×150×85mm)
仕様
本体
材質
アルミニウム(メラミン焼付け塗装)
寸法(mm)
820×490×910
質量(kg)
14
キャスター(mm)
Φ125(静音タイプ・ストッパーなし)
天板寸法(mm)
750×450
アズワン品番
7-4751-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする