ウォータープルーフバックパック
保冷機能付きのランガンスタイルに最適なデイバッグ
防水仕様のPVC表面生地に背面は蒸れにくいメッシュ仕様。
底面サイドポケットからは本体収納とは別構造の簡易保冷スペースへアクセス可能。
保冷剤やドリンクの収納に便利 。
片側サイドに上下2か所のベルトループを設置し、モバイルロッドやランディングシャフトの収納に最適。
移動を繰り返すランガンスタイルの釣りに最適。
既存の20Lと新規で30Lをラインナップ
- 寸法(mm)
- 30L (幅 約35 ×奥行 約18 ×高さ 約45 (cm))
- サイズ
- BLK-30L
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ