BLK-30L(137668) ウォータープルーフバックパック テイルウォーク 78204817

BLK-30L(137668) ウォータープルーフバックパック テイルウォーク 78204817
BLK-30L(137668) ウォータープルーフバックパック テイルウォーク 78204817

ウォータープルーフバックパック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78204817
品番
BLK-30L(137668)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

保冷機能付きのランガンスタイルに最適なデイバッグ
防水仕様のPVC表面生地に背面は蒸れにくいメッシュ仕様。
底面サイドポケットからは本体収納とは別構造の簡易保冷スペースへアクセス可能。
保冷剤やドリンクの収納に便利 。
片側サイドに上下2か所のベルトループを設置し、モバイルロッドやランディングシャフトの収納に最適。
移動を繰り返すランガンスタイルの釣りに最適。
既存の20Lと新規で30Lをラインナップ

寸法(mm)
30L (幅 約35 ×奥行 約18 ×高さ 約45 (cm))
サイズ
BLK-30L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする