日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
ステンレス鋼用TIGワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
2
1.2
1.6
2
2.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
79412457
品番
YT-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接
棒径(Φmm)
2
ガス名
【シールドガス】Ar
JIS規格
Z 3321YS309該当
AWS規格
A5.9 ER309該当