曜日別特売

LEDライト付きモバイルバッテリーVL

LEDライト付きモバイルバッテリーVL - 多摩電子LEDライト付きモバイルバッテリーVL - 多摩電子

ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー

色
パープル
出力(W)
12(5V/2.4A)
ポート数
1
バッテリー容量(mAh)
5000
照度(Lux)
10(照射距離1m)
光束(Lm)
LED:10~12
ケーブル長(cm)
約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413577TL98CV
¥2,580
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする