LEDライト付きモバイルバッテリーYE
ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
- 色
- イエロー
- 出力(W)
- 12(5V/2.4A)
- ポート数
- 1
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 照度(Lux)
- 10(照射距離1m)
- 光束(Lm)
- LED:10~12
- ケーブル長(cm)
- 約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ピンク APBADGVC5PKADAM elements税込¥8,028¥7,298カテゴリ


















