ヤマト産業
分析機用二段圧力調整器
高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。
二段減圧のため圧力変動極めて少ないです。
真鍮製、純度99.99%に適用です。
用途
ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
流体
接続
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06173086
MSR-1B-R-12N01-2205-H2
215-4632
水素
出口:Rc1/4、入口:W22-14(左)
圧力計1次側25MPa・二次側0.6MPa付
¥
61,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173172
MSR-1B-R-12N01-2204-H2
215-4665
水素
出口:Rc1/4、入口:W22-14(左)
圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付
¥
61,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173278
MSR-1B-R-11N01-2204
215-3093
酸素、窒素、アルゴン
出口:Rc1/4、入口:W22-14(右)
圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付
¥
61,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173366
MSR-1B-R-13N01-2204-HE
215-4641
ヘリウム
出口:Rc1/4、入口:W21-14(左)
圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付
¥
61,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173461
MSR-1B-R-13N01-2205-HE
215-4602
ヘリウム
入口:W21-14(左)
圧力計1次側25MPa・二次側0.6MPa付
¥
61,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください