溶接用ガス節約器
トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。
現在使用されている機器に取付ができます。
当商品を圧力調整器のホース出口に取り付けて溶接器を使うと、ガスボンベ7000Lに対して従来なら1900Lの無駄ガスを300Lまで抑えることができ、無駄ガスを1/6まで節約することができます。
CO2溶接に対応しており、CO2使用量の削減という観点から「カーボンニュートラル」に貢献します。
- 材質
- 本体:真鍮
- 流体
- アルゴン・炭酸ガス・MAGガス
- 一次側圧力(MPa)
- 0.25~0.5
- 標準流量
- 5~50NL/min
- 二次側圧力(MPa)
- 0.2
- 内容量
- 1個
注意
※IN式流量計は使用不可です。溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ










