プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト
耐摩耗性MAX、コスレに強いナイロンライン!
耐摩耗性剤「NANODIS MAX」配合で耐摩耗性20倍(メーカー比)。コスレに強い!
しなやか設計でリールトラブル減少。
低伸度、高感度設計。
こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。
リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。
例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転
リールに貼って使える「lb」シール付き。
カラー:ナチュラルミスト
- 材質
- ナイロン
- 色
- ナチュラルミスト
- 糸巻量
- 180m
- 内容量
- 1個
釣具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79413699 プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79413699-260519-02.jpg)
![注文コード:79413796 プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79413796-260519-02.jpg)
![注文コード:79414155 プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79414155-260519-02.jpg)
![注文コード:79414451 プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79414451-260519-02.jpg)
![注文コード:79414627 プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79414627-260519-02.jpg)




![UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061207-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤエサ巻きステン線 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤエサ巻きステン線 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061399-260812-02.jpg)
![速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061198-260812-02.jpg)





