曜日別特売
3LB-180(553578) プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 79414451

プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
実強力(lb)
3
注文コード
79414451
品番
3LB-180(553578)
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

耐摩耗性MAX、コスレに強いナイロンライン!
耐摩耗性剤「NANODIS MAX」配合で耐摩耗性20倍(メーカー比)。コスレに強い!
しなやか設計でリールトラブル減少。
低伸度、高感度設計。
こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。
リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。
例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転
リールに貼って使える「lb」シール付き。
カラー:ナチュラルミスト

実強力(lb)
3
仕様
参考(号):0.8
材質
ナイロン
色
ナチュラルミスト
糸巻量
180m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする