曜日別特売

プレッソエリアエステル TT クリアー

プレッソエリアエステル TT クリアー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソエリアエステル TT クリアー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソエリアエステル TT クリアー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プレッソエリアエステル TT クリアー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

和田テスターこだわりの競技モデル!1匹でも多くキャッチするためのテクニカルチューン(TT)!
小さなアタリも手元に伝える超高感度タイプ。伸度と硬さを号数別に調整したことで、操作性、感度が別格。
選りすぐりの高強力ラインのみを使用。
こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。
ラインへの負荷を極限まで減らすため、マーキングはございません。
リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。
例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転
平行巻DPLS。
リールに貼って使える「号数シール」付き。
カラー:ナチュラルクリア

材質
エステル
色
クリアー
糸巻量
180m
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413647#0.3-180m(565465)0.3
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
79413918#0.35-180m(565472)0.35
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
79414119#0.25-180m(565458)0.25
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
79414207#0.4-180m(565489)0.4
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする