曜日別特売
#0.35-180m(565472) プレッソエリアエステル TT クリアー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 79413918

プレッソエリアエステル TT クリアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
号数
0.35
注文コード
79413918
品番
#0.35-180m(565472)
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

和田テスターこだわりの競技モデル!1匹でも多くキャッチするためのテクニカルチューン(TT)!
小さなアタリも手元に伝える超高感度タイプ。伸度と硬さを号数別に調整したことで、操作性、感度が別格。
選りすぐりの高強力ラインのみを使用。
こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。
ラインへの負荷を極限まで減らすため、マーキングはございません。
リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。
例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転
平行巻DPLS。
リールに貼って使える「号数シール」付き。
カラー:ナチュラルクリア

号数
0.35
仕様
参考(lb):1.9
材質
エステル
色
クリアー
糸巻量
180m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする