【レンタル】超小型スポット溶接装置 KTH-MWSシリーズ レンタル

【レンタル】超小型スポット溶接装置 KTH-MWSシリーズ レンタル - アズワン

B5サイズに収まり軽量(約5.4kg)で簡単に持ち運びができる取っ手付きです。
小物・薄物金属のスポット溶接が容易にできます。

付属品
CrCu電極(先端径1.5mm)
寸法(mm)
155×260×150
質量(kg)
5.4
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
サイリスタ位相制御方式
加工
加工時間範囲:通常2サイクル設定
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04147180KTH-MWS1-8159-01-6950日
¥53,320
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147286KTH-MWS1-8159-01-605日
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147356KTH-MWS1-8159-01-653日(延長)
¥4,128
¥4,098
¥4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04147381KTH-MWS1-8159-01-6110日
¥20,640
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147566KTH-MWS1-8159-01-6430日
¥34,400
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147959KTH-MWS1-8159-01-6320日
¥27,520
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148632KTH-MWS1-8159-01-6215日
¥24,080
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149070KTH-MWS1-8159-01-6840日
¥44,720
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする