曜日別特売

【レンタル】精密ラボジャッキ LJA-16223シリーズ レンタル

【レンタル】精密ラボジャッキ LJA-16223シリーズ レンタル - シグマ光機

ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度と巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。

材質
アルミニウム
質量(kg)
5.9
表面処理
BAL(クロアルマイト処理)
平行度(mm)
0.1
分解能(mm)
0.1
有効移動範囲(mm)
100~170(70)
許容荷重(N)
294(約30kgf)
ステージ寸法(mm)
160×220
移動ガイド
パンタグラフ方式
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04147049LJA-162236-7759-03-6110日
¥10,260
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147232LJA-162236-7759-03-6320日
¥13,680
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147347LJA-162236-7759-03-6950日
¥26,505
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147801LJA-162236-7759-03-6215日
¥11,970
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147950LJA-162236-7759-03-605日
¥8,550
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148431LJA-162236-7759-03-6840日
¥22,230
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148537LJA-162236-7759-03-656日(延長)
¥4,104
¥4,098
¥4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04148869LJA-162236-7759-03-6430日
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする