曜日別特売

マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式

マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式 - SK(新潟精機)マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式 - SK(新潟精機)

WMB-80G用のロックアーム一式です。

用途
WMB-80G用のロックアーム一式として
適合機種
WMB-80G
材質
本体:アルミ
ねじ径
M8xP1.25
本体寸法(mm)
W73×H292×D47
本体質量(g)
420
アーム長さ(mm)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79459926WMB80G-LAS
¥9,500
¥8,598
¥9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする