SK(新潟精機)
マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式
WMB80G-LAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79459926
品番
WMB80G-LAS
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
WMB-80G用のロックアーム一式です。
用途
WMB-80G用のロックアーム一式として
適合機種
WMB-80G
材質
本体:アルミ
ねじ径
M8xP1.25
本体寸法(mm)
W73×H292×D47
本体質量(g)
420
アーム長さ(mm)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応