マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式

マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式 - SK(新潟精機)マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式 - SK(新潟精機)

WMB-50G用のロックアーム一式です。

用途
WMB-50G用のロックアーム一式として
適合機種
WMB-50G
材質
本体:アルミ
ねじ径
M6xP1.0
本体寸法(mm)
W68×H220×D38
本体質量(g)
310
アーム長さ(mm)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79458815WMB50G-LAS
¥8,500
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする