SK(新潟精機)
マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79458815
品番
WMB50G-LAS
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
WMB-50G用のロックアーム一式です。
用途
WMB-50G用のロックアーム一式として
適合機種
WMB-50G
材質
本体:アルミ
ねじ径
M6xP1.0
本体寸法(mm)
W68×H220×D38
本体質量(g)
310
アーム長さ(mm)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応