SK(新潟精機)
マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式
WMB-100G用のロックアーム一式です。
用途
WMB-100G用のロックアーム一式として
適合機種
WMB-100G
材質
本体:アルミ
ねじ径
M8xP1.25
本体寸法(mm)
W73×H357×D47
本体質量(g)
650
アーム長さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79461037
WMB100G-LAS
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください