WMB100G-LAS マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機) 79461037

WMB100G-LAS マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機) 79461037
WMB100G-LAS マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機) 79461037

マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79461037
品番
WMB100G-LAS
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

WMB-100G用のロックアーム一式です。

用途
WMB-100G用のロックアーム一式として
適合機種
WMB-100G
材質
本体:アルミ
ねじ径
M8xP1.25
本体寸法(mm)
W73×H357×D47
本体質量(g)
650
アーム長さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする