※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
鋼ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(50本)
長さ(mm)
0.300-0.975:40、1.000-1.525:50
注文コード
79437045
品番
PG-0 マイナス(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。
合格証付です。
用途
穴径などの精度確認に
セット内容
0.300-1.525(0.025トビ)
材質
本体:鋼
長さ(mm)
0.300-0.975:40、1.000-1.525:50
本体寸法(mm)
W290×H71×D206
本体質量(g)
990
組本数
50本
径精度(μm)
2-5(呼び寸からマイナス)
区分(mm)
0.025とび
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
校正証明書
付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100