鋼ピンゲージセット
呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です(2.700mm以上)。
合格証付です。
- 用途
- 穴径などの精度確認に
- セット内容
- 1.550-6.275(0.025トビ)
- 材質
- 本体:鋼
- 長さ(mm)
- 50
- 本体寸法(mm)
- W333×H72×D235
- 本体質量(g)
- 2120
- 組本数
- 190本
- 径精度(μm)
- 2-5(呼び寸からプラス)
- 区分(mm)
- 0.025とび
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 真円度(μm)
- 1.5
- 内容量
- 1セット(190本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
ゲージ の新着商品
カテゴリ

























