ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショー

M3 ストレートスタイラス XXT。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626103-0301-050.
注: 測定長は球の先端までの長さです。

寸法(mm)
【DK】3、【DG/D】5
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
50
ねじ径
【オス側】M3
材質(先端)
窒化珪素
材質(ステム)
カーボンファイバ
ボール径(Φmm)
3
寸法ML(mm)
41
寸法DS(mm)
2
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82353008A-5555-3871
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする