スタイラスエクステンション
M3 スタイラスエクステンション。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 602030-8303-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM3-30.
- 長さ(mm)
- 30
- 寸法(mm)
- 【DG/D】4
- 質量(g)
- 2.6
- 寸法L(mm)
- 30
- ねじ径
- 【オス側】M3
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























