曜日別特売

スタイラスエクステンション

スタイラスエクステンション - レニショー

M3 スタイラスエクステンション。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 602030-8305-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM3-50.

長さ(mm)
50
寸法(mm)
【DG/D】4
質量(g)
4.7
寸法L(mm)
50
ねじ径
【オス側】M3
材質(ステム)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82353945A-5555-0288
7,400
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする