SK(新潟精機)
鋼ピンゲージセット
呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。
合格証付です。
用途
穴径などの精度確認に
材質
本体:鋼
本体寸法(mm)
W290×H71×D206
径精度(μm)
2-5(呼び寸からプラス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
長さ(mm)
本体質量(g)
組本数
区分(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79435390
PG-0 プラス
1セット(50本)
0.300-1.525(0.025トビ)
0.300-0.975:40、1.000-1.525:50
990
50本
0.025とび
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
79435609
PG-00 プラス
1セット(20本)
0.100-0.290(0.010トビ)
0.100-0.190:20、0.200-0.290:40
890
20本
0.010とび
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
79436939
PG-0 プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット(50本)
0.300-1.525(0.025トビ)
0.300-0.975:40、1.000-1.525:50
990
50本
0.025とび
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79437158
PG-00 プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット(20本)
0.100-0.290(0.010トビ)
0.100-0.190:20、0.200-0.290:40
890
20本
0.010とび
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100