- 用途
- 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
- 付属品
- ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、8.4V006P型充電式バッテリーx2、充電器、DL-S4W専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USB Type-A)、収納ケース、取扱説明書
- 材質
- 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
- 寸法(mm)
- 【本体ベース】150×55
- 測定範囲
- ±5.00(mm/m、°)、±0.286(mm/m、°)
- 出力
- 【外部信号(内蔵無線)】Bluetooth Class1【外部信号(有線)】RS-232C準拠
- 電源
- 9V角形乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ
- 本体寸法(mm)
- 61×107×158
- 本体質量(g)
- 2000
- 最小読取値
- ±1.999mm/m以内:0.001、0.0001 / ±2mm/m以上:0.01、0.001
- ねじ穴
- 【底面ねじ穴】M5×P0.8
- 繰返し精度
- ±0.005(mm/m、°)、~±0.0003(mm/m、°)
- 通信距離(m)
- 30-50
- 読取精度
- 【1】使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)、【2】使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0、【3】使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)、【4】使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
- 校正証明書
- 付き