曜日別特売

エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ

エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ - 和弘プラスチック工業

膨らませるだけで何度でも使えるエアクッションです。
付属のストローで空気を入れて膨らますだけで簡単にエアクッションになります。
繰り返し使えるので、使い終わった後は空気を抜けば付属の外袋にコンパクトに収納ができて、持ち運びにも便利です。
屋内や屋外でも使用できるので、いろいろな場面で使えます。

付属品
ストロー3本
材質
本体:ポリエチレン ストロー:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用前:約40×61×0.01、使用時:約40×44×3.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79517509WZP-A01-0360-9141-50
290
289
318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79517798WZP-A01-0160-9141-48
290
289
318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする