曜日別特売
WZP-A01-03 エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ 和弘プラスチック工業 79517509

WZP-A01-03 エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ 和弘プラスチック工業 79517509
WZP-A01-03 エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ 和弘プラスチック工業 79517509
WZP-A01-03 エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ 和弘プラスチック工業 79517509
WZP-A01-03 エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ 和弘プラスチック工業 79517509
WZP-A01-03 エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ 和弘プラスチック工業 79517509
WZP-A01-03 エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ 和弘プラスチック工業 79517509

エアクッション アウトドア 座布団 5way ザブポン あーちゃん WZP-A01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
アズワン品番60-9141-50
内容量1個注文コード79517509品番WZP-A01-03
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

膨らませるだけで何度でも使えるエアクッションです。
付属のストローで空気を入れて膨らますだけで簡単にエアクッションになります。
繰り返し使えるので、使い終わった後は空気を抜けば付属の外袋にコンパクトに収納ができて、持ち運びにも便利です。
屋内や屋外でも使用できるので、いろいろな場面で使えます。

付属品
ストロー3本
材質
本体:ポリエチレン ストロー:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用前:約40×61×0.01、使用時:約40×44×3.5
アズワン品番
60-9141-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする