ワイヤレスシステム
Shure BLX1288/PGA31ワイヤレスコンボシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐに優れた多様性とサウンドを実現します。
システムには、BLX88デュアルチャンネル受信機、PGA31ヘッドセットマイクロホン(BLX1ボディパック型送信機およびPG58ハンドヘルド型送信機付き)、電源、マイクロホンクリップ、ラベリアクリップ、ラベリアウィンドスクリーン、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
- 内容量
- 1式
オーディオ の新着商品
カテゴリ