BE24000 クアッドバンドWi-Fi 7ルーター
パワフルなWiFi 7パフォーマンス・超高速有線接続・新デザイン・便利なタッチパネル&LEDスクリーンを備えた、これまでにない1台です。24.4GbpsクアッドバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。デュアル10Gポート:10GbpsEthernet/FiberコンボWAN/LANポートx1・10Gbps WAN/LANポートx1・2.5Gbpsポートx4・ギガビットポートx 1・USBポートx2と豊富なインターフェースを搭載しています。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置された12本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、これまで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。手軽に楽しく:Tetherアプリとタッチパネルを使ってかんたんに管理することができ、LEDスクリーンには時刻や天気の他に、遊び心のある見て楽しいグラフィックも表示されます。
- 内容量
- 1個
無線ルーター の新着商品
カテゴリ