曜日別特売
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771
22349.0616 リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER 79538771

リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は耐荷重・寸法l1・寸法d1が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kN)
F1:1.5
寸法l1(mm)
【+0,6】35
寸法d1(mm)
【-0.04 -0..08】8.3
注文コード
79538771
品番
22349.0616
参考基準価格(税別)¥98,570販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。
本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。
・ 半自動および全自動用途に最適
・ 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。
・ 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ
・ 空気圧放出を監視するオプション
・ 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供
・ ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)

寸法d1(mm)
【-0.04 -0..08】8.3
寸法l1(mm)
【+0,6】35
耐荷重(kN)
F1:1.5
材質
【ピン部】熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする