オリジナルチェストセット
充実のチェストセットにさらに4種の工具を追加したデラックスセット
- 用途
- 差込角9.5mm、12.7mmを揃えた充実デラックスセット
- 差込角(mm)
- 9.5・12.7
- 入組点数
- 105点
- ソケットサイズ(mm)
- 8~36
- 六角(mm)
- 5~17
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具セット の新着商品
カテゴリ












![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)













