※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
オリジナルチェストセット
TSXT970-Y
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79538335
品番
TSXT970-Y
参考基準価格(税別)
¥250,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
充実のチェストセットにさらに4種の工具を追加したデラックスセット
用途
差込角9.5mm、12.7mmを揃えた充実デラックスセット
差込角(mm)
9.5・12.7
入組点数
105点
ソケットサイズ(mm)
8~36
六角(mm)
5~17
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(5.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません