曜日別特売

空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き)

空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) - ブレイン

ファンを入れるだけのメッシュポケット仕様(意匠登録済み、特許出願中)
胸スイッチで操作可能(実用新案取得済み)
5Vモバイルバッテリー&ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア×1、ファン×2個、5Vモバイルバッテリー10000mA×1、胸スイッチケーブル×1(服に装着済み))です。
フルハーネス着用にも対応:フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様です。
裏地にアクリルコーティングを施していますので背中に効率よく送り込みます。また、胸スイッチ付きで簡単にON、OFFや3段階の風量調節が可能です。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約10時間、(中)約13時間、(弱)約18時間です。
生地:ポリエステル100%(風合いは固めの生地になります。)

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
セット内容
ウェア×1、ファン×2個、5Vモバイルバッテリー10000mAh×1、胸スイッチケーブル×1(服に装着済み)、メッシュポケット(ファンを入れるのに使います。マジックテープ式でウェアに簡単に装着できます)
材質
ポリエステル100%
生産国
中国
内容量
1セット
注意
※ホワイトは薄いクリーム色になります、下に着ている服がうっすらと透けて見える場合がございますので予めご了承下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79539166D-1600-5モスグリーンM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539209D-1600-5ネイビーS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539236D-1600-5ネイビーM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539261D-1600-5ネイビーM-L約118約44約65
9,000
取扱い終了
返品不可
79539270D-1600-5モスグリーンLL-XL約122約46約67
9,000
取扱い終了
返品不可
79539279D-1600-5ピンクM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539306D-1600-5モスグリーンM-L約118約44約65
9,000
取扱い終了
返品不可
79539340D-1600-5ホワイトLL-XL約122約46約67
9,000
取扱い終了
返品不可
79539428D-1600-5ホワイトM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539446D-1600-5モスグリーンS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539577D-1600-5ネイビーLL-XL約122約46約67
9,000
取扱い終了
返品不可
79539611D-1600-5ホワイトS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539620D-1600-5ピンクS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539647D-1600-5ホワイトM-L約118約44約65
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする