曜日別特売

空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05992-SBT09R

空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05992-SBT09R - さくら電子

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル24Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05592 ネオEUROスタイルベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
24Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・24V 26,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースx1
・ファンカバー×2
・シガーソケットx1
・取扱説明書x1
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)
【バッテリー】109.5×73×42【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50
バッテリー
ブラック
充電時間
5.5時間
バッテリー容量(mAh)
26000
ファン
ペルチェプレート温度(℃)
素材
ポリエステル
プレート温度(℃)
【約3分後】約11~13
出力切替
15V / 18V / 21V / 24V
内容量
1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8182525105592sbt-09R-ne-4lネイビー4L
オープン
取扱い終了
8182540905592sbt-09R-sg-llシルバーグレーLL
オープン
取扱い終了
8182543605592sbt-09R-ne-mネイビーM
オープン
取扱い終了
8182567105592sbt-09R-ne-llネイビーLL
オープン
取扱い終了
8182572505592sbt-09R-ne-5lネイビー5L
オープン
取扱い終了
8182578605592sbt-09R-bk-5lブラック5L
オープン
取扱い終了
8182582005592sbt-09R-ne-3lネイビー3L
オープン
取扱い終了
8182591705592sbt-09R-bk-mブラックM
オープン
取扱い終了
8182595105592sbt-09R-sg-lシルバーグレーL
オープン
取扱い終了
8182618805592sbt-09R-sg-mシルバーグレーM
オープン
取扱い終了
8182630105592sbt-09R-bk-4lブラック4L
オープン
取扱い終了
8182637105592sbt-09R-sg-3lシルバーグレー3L
オープン
取扱い終了
8182652005592sbt-09R-sg-4lシルバーグレー4L
オープン
取扱い終了
8182656505592sbt-09R-bk-llブラックLL
オープン
取扱い終了
8182673905592sbt-09R-bk-3lブラック3L
オープン
取扱い終了
8182679105592sbt-09R-ne-lネイビーL
オープン
取扱い終了
8182683605592sbt-09R-sg-5lシルバーグレー5L
オープン
取扱い終了
8182686105592sbt-09R-bk-lブラックL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする