曜日別特売

空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き)

空調ウェア ベストタイプ フルセット(胸スイッチ付き) - ブレイン

ファンを入れるだけのメッシュポケット仕様(意匠登録済み、特許出願中)
胸スイッチで操作可能(実用新案取得済み)
5Vモバイルバッテリー&ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア×1、ファン×2個、5Vモバイルバッテリー10000mA×1、胸スイッチケーブル×1(服に装着済み))です。
フルハーネス着用にも対応:フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様です。
裏地にアクリルコーティングを施していますので背中に効率よく送り込みます。また、胸スイッチ付きで簡単にON、OFFや3段階の風量調節が可能です。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約10時間、(中)約13時間、(弱)約18時間です。
生地:ポリエステル100%(風合いは固めの生地になります。)

用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア×1、ファン×2個、5Vモバイルバッテリー10000mAh×1、胸スイッチケーブル×1(服に装着済み)、メッシュポケット(ファンを入れるのに使います。マジックテープ式でウェアに簡単に装着できます)材質ポリエステル100%生産国中国内容量1セット
注意
※風合いは固めの生地になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79539105D-1700-5デジカモ/ホワイトS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539157D-1700-5デジカモ/モスグリーンM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539200D-1700-5デジカモ/モスグリーンLL-XL約122約46約67
9,000
取扱い終了
返品不可
79539218D-1700-5デジカモ/ホワイトM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539349D-1700-5デジカモ/ピンクS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539410D-1700-5デジカモ/ネイビーLL-XL約122約46約67
9,000
取扱い終了
返品不可
79539455D-1700-5デジカモ/モスグリーンS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539480D-1700-5デジカモ/ネイビーM-L約118約44約65
9,000
取扱い終了
返品不可
79539489D-1700-5デジカモ/ピンクM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539550D-1700-5デジカモ/ネイビーM約114約42約63
9,000
取扱い終了
返品不可
79539559D-1700-5デジカモ/ホワイトLL-XL約122約46約67
9,000
取扱い終了
返品不可
79539595D-1700-5デジカモ/ネイビーS約110約40約61
9,000
取扱い終了
返品不可
79539638D-1700-5デジカモ/モスグリーンM-L約118約44約65
9,000
取扱い終了
返品不可
79539665D-1700-5デジカモ/ホワイトM-L約118約44約65
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする