曜日別特売
TA1-0012-009-11 カスタムデザインエプロン MARKLESS STYLE 79570289

サイズ

TA1-0012-009-11 カスタムデザインエプロン MARKLESS STYLE 79570289
TA1-0012-009-11 カスタムデザインエプロン MARKLESS STYLE 79570289
TA1-0012-009-11 カスタムデザインエプロン MARKLESS STYLE 79570289

カスタムデザインエプロン

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
色(本体)
ブラック
注文コード
79570289
品番
TA1-0012-009-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

軽量で使いやすいエプロンです。
ポリエステル素材は軽くて動きやすく、シワになりにくいため、長時間着用しても疲れにくく、常に清潔感のある印象を保てます。
速乾性にも優れており、毎日使用する現場にも最適です。
さらに汚れが落ちやすく、飲食・サービス・イベントなど幅広いシーンで高い利便性を発揮します。
腰ポケットは片側のサイドのみにマチをつけているため、着用中でも中の物をスムーズに取り出せる仕様です。

色(本体)
ブラック
色
ブラック
裾幅(cm)
約70
素材
ポリエステル100%
中心丈(cm)
約88
肩紐長さ(cm)
約130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする