小形レベルセンサ (リード線3000MM

小形レベルセンサ (リード線3000MM - ノーケン

小形・低価格・豊富な機種
タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし
高い信頼と安全性
抜群の現場対応性
NK(日本海事協会)認定取得(07A008)

用途
豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
仕様
測定可能比重:0.85以上
材質
本体:PP、フロート:発泡PP
取付方式
垂直取り付け
外径(Φmm)
フロート:25×H25
リード線長さ(mm)
3000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79568548OLV-2P-3000
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする