曜日別特売

ヘッドライトクリーナー&シルクコート

ヘッドライトクリーナー&シルクコート - 武蔵ホルト

溶解クリーナーで効率よく黄ばみ、くすみを除去
研磨剤成分が細かなキズをなだらかに整える
ガラス系コート剤は最大2年間効果を持続
スポンジ、クロスがセットになってオールインワン

用途
ヘッドライトクリーナー:樹脂製ヘッドライト、テールランプ、バイザー等の洗浄
ヘッドライトコート剤:樹脂製ヘッドライト、テールランプ、バイザー等のコーティング剤
容量
クリーナー:40g コート剤:10ml シルクコート剤:10ml
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×120×35
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579511MH990
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする